サンヨーアメニティ
歯ブラシ袋入 250本入
24穴ハブラシ。キシリトール配合で歯に優しい歯磨き粉付き。
材質
毛:PBT、ハンドル:PP
寸法(mm)
本体11×157
色
白
質量(g)
本体:11.5、歯磨き粉:3
コード
41465110
アズワン品番
65-0369-78
内容量
1箱(250本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368434
220231
¥
8,380
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000