曜日別特売

インスタント歯ブラシ 500本入

インスタント歯ブラシ 500本入 - サンヨーアメニティインスタント歯ブラシ 500本入 - サンヨーアメニティ

歯磨き液付きハブラシ。

材質毛:PBT、ハンドル:PP寸法(mm)本体11×157質量(g)7穴数24コード41465141アズワン品番65-0369-80内容量1箱(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26368450220217
11,100
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする