アクリルフレーム FCシリーズ

アクリルフレーム FCシリーズ - Cラインアクリルフレーム FCシリーズ - Cラインアクリルフレーム FCシリーズ - Cラインアクリルフレーム FCシリーズ - Cラインアクリルフレーム FCシリーズ - Cラインアクリルフレーム FCシリーズ - Cライン
(1件のレビュー)

高純度アクリル99%で透明感抜群!
業務用POP、サインなどに適しています。

材質アクリル内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26368459FC171055ハガキ213150×20065-0369-87
1,380
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
26368468FC171066A5393195×26065-0369-88
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
26368477FC175736A4700260×34765-0369-89
2,330
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 表彰する際に使用

海外の取引先に賞状を入れて郵送する際に使用しており、サイズ感で選びました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする