光
ラミネートカード立て
ラミネートPOPに最適な薄型用カード立て。角度調節も可能です。
仕様
角度がつけられます
材質
ポリスチレン(PS)
色
透明
質量(g)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×49×45
アズワン品番
65-0370-44
メーカー商品コード
41476383
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368486
UC25-1
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください