東進
業務用スレン染め フェイス ブラウン 5枚入
スレン染めで色落ちしにくく、密度があり丈夫で長持ちする業務用タオルです。カラーは高級感のあるブラウンです。エステ・介護医療に最適。
寸法(mm)
340×860
色
ブラウン
混率(%)
綿100
コード
41478448
質量(g/枚)
約75
アズワン品番
65-0370-48
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368529
TGK02
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください