東進
業務用スレン染め 大判バス ブラウン
スレン染めで色落ちしにくく、密度があり丈夫で長持ちする業務用タオルです。体にかけるのに最適サイズで、カラーは高級感のあるブラウンです。エステ・介護医療に最適。
寸法(mm)
700×1400
色
ブラウン
混率(%)
綿100
コード
41478479
質量(g/枚)
約312.5
アズワン品番
65-0370-51
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368556
TGK12
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください