東進
業務用スレン染め ベッドサイズ ベージュ
スレン染めで色落ちしにくく、密度があり丈夫で長持ちする業務用タオルです。ベットに引くのに最適サイズで、カラーは高級感のあるベージュです。エステ・介護医療に最適。
寸法(mm)
1000×1800
色
ベージュ
混率(%)
綿100
コード
41478509
質量(g/枚)
約625
アズワン品番
65-0370-54
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368590
TGK23
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください