東進
業務用スレン染め バスマット TKシリーズ
スレン染めで密度があり丈夫で長持ちする業務用バスマットです。エステ・サウナ・介護・医療に最適。
寸法(mm)
400×600
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約218.75
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368608
TK81
ブラウン
41493281
65-0370-83
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26368617
TK82
ベージュ
41493298
65-0370-84
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください