東進
業務用スレン染め バスマット ホワイト
密度があり丈夫で長持ちする業務用バスマットです。エステ・サウナ・介護・医療に最適。
寸法(mm)
400×600
色
ホワイト
混率(%)
綿100
コード
41493304
質量(g/枚)
約218.75
アズワン品番
65-0370-85
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368626
TK83
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください