サンビー
イラスト入りスタンプ 再FAX
オフィスの連絡が伝わりやすい!イラスト入りのスタンパー!
仕様
【補充インク】QI23(5237-0045
コード
41541517
インク色
赤
印字文字
再FAX
印面サイズ(mm)
13×42
アズワン品番
65-0371-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368635
QMY-30
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください