曜日別特売

洗えるラタン 角型 ONシリーズ

洗えるラタン 角型 ONシリーズ - ちどり産業洗えるラタン 角型 ONシリーズ - ちどり産業洗えるラタン 角型 ONシリーズ - ちどり産業洗えるラタン 角型 ONシリーズ - ちどり産業洗えるラタン 角型 ONシリーズ - ちどり産業

ポリプロピレン製で、水濡れしても色落ちなく置き場所を選びません。汚れた場合も水拭きや丸洗いができます。

耐熱温度(℃)120内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26369055ON-901ポリプロピレン、スチールナチュラルL360約360×280×70
5,150
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26369080ON-902ポリプロピレン、スチールブラウンL360約360×280×70
6,290
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26369098ON-68BRポリプロピレンブラウンS60約180×130×55
1,430
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
26368696ON-69ポリプロピレンナチュラルM約110約210×150×60
1,580
取扱い終了
返品不可
26369046ON-68ポリプロピレンナチュラルS60約180×130×55
1,430
取扱い終了
返品不可
26369064ON-903ポリプロピレン、スチールナチュラルLL420約420×300×70
5,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26369089ON-904ポリプロピレン、スチールブラウンLL420約420×300×70
6,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26369107ON-69BRポリプロピレンブラウンM110約210×150×60
1,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする