曜日別特売

S字フックミニ 10本入

S字フックミニ 10本入 - ユノックス

使用範囲の広い便利グッズの定番です。

材質スチール(クロームメッキ仕上げ)耐荷重(kg)約1.5寸法(縦×横)(mm)35×22コード41553718アズワン品番65-0371-78フック線径(Φmm)3内容量1パック(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2636876629-088-
320319
319
351(税込)
当日出荷
0344898129-088【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
280279
206
アウトレット
227(税込)
当日出荷
返品不可
残り33点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする