ユノックス
S字フック 大 10本入
使用範囲の広い便利グッズの定番です。
材質
スチール(クロームメッキ仕上げ)
耐荷重(kg)
約3
寸法(縦×横)(mm)
110×70
コード
41553732
アズワン品番
65-0371-80
フック線径(Φmm)
3
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368784
29-022
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください