サンノート
カードスタンドT型
両面が使用できるT型スタンドです。
仕様
中紙なし
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
約2
入数
12個セット
内容量
1パック(12個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368906
17393
A7タテ
【カード収納】約74×105
約74×52×107
65-0371-95
41555613
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
残り1点です
26368897
17416
A6タテ
【カード収納】約105×148
約105×52×152
65-0371-94
41555590
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください