司化成
ハンディストレッチフィルム 100×250m 1巻
小物のちょっとした梱包・結束に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.02
長さ(m)
250
厚さ(μm)
20
コード
41562192
芯径(inch)
1.5
アズワン品番
65-0372-12
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368940
テックスラップ
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください