司化成
ハンディストレッチフィルム用ホルダー
ハンディストレッチフィルム専用のホルダーです。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
60
寸法(幅W×長さL)(mm)
40×250
コード
41562208
アズワン品番
65-0372-13
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368949
テックスラップホルダー
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください