三洋スーパースタンド
マガジンラック平置タイプ5段 幅700 MS-ST567シリーズ
(1件のレビュー)
最大15タイトルをスッキリ収納!
材質
スチール
質量(kg)
8.9
サイズ
A4マガジン3列5段収納可能
耐荷重(kg)
本体:約40、棚板1段あたり:約4
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
648×288×38(1段)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×300×1045
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368994
MS-ST567HB
ブラック
41728567
65-0373-25
¥
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
26369010
MS-ST567HS
シルバー
41728574
65-0373-26
¥
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください