東亜鍛工
軽量ワイヤーワゴン
ブラックのカラーがシック。置く場所を選ばない小型ワゴン。
付属品
ストック用棚板(1枚)
材質
スチール、キャスター:ゴム
色
黒
耐荷重(kg)
60
深さ(mm)
【カゴ】121・241・370(3段階)
機能
底板高さ調節可能
キャスター径(Φmm)
50
ワイヤーピッチ(mm)
横25
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26369019
KW3040BK
幅450奥行300
450×300×805
41740149
65-0373-48
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26369028
KW6040BK
幅600奥行450
600×450×805
41740156
65-0373-49
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください