曜日別特売

フルダルピケ 長袖ブラウス ホワイト HW4138A-15シリーズ

フルダルピケ 長袖ブラウス ホワイト HW4138A-15シリーズ - crocs

透けにくい素材が嬉しいフェミニンブラウス。パウダータッチの風合いにやさしいカラーがフェミニンな印象のピケ素材。フルダル糸を使用した透け防止素材なので、一枚で着ても下着の透けが気になりません。

仕様リボン取り外し可能ホワイト混率(%)ポリエステル85/綿15対応シーズンALL洗濯方法【家庭洗濯】可性別女性用内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26369168HW4138A-15-7738566241774274
6,590
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26369177HW4138A-15-9939576341774281
6,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26369186HW4138A-15-111140586341774298
6,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26369195HW4138A-15-131341586341774304
6,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする