アートクリエイション
人工植物 多肉植物3種セット
デスクに飾れるかわいい小鉢。形の違う3個セットです。
材質
幹:ポリエチレン、枝:樹脂成形、葉:ポリエチレン、器:陶器
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【容器】50×50×47
コード
41830970
アズワン品番
65-0375-16
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×85、60×60×110、55×55×125
内容量
1セット(3種類)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26369238
642KU-009
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください