曜日別特売

マグネットPOPクリップ

マグネットPOPクリップ - 鈴木プラスチックス

スチール面に取り付けてPOP訴求できます。

材質PC、ポリアセタール、ステンレス、マグネット寸法(幅W×奥行D)(mm)【マグネット部】32×32開口寸法(mm)(クリップ)12入数5個入内容量1パック(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2636943000-05-0003265-0377-2832(クリップ部23)×32×17041915042
2,540
2,498
2,748(税込)
当日出荷
2636941400-05-0003065-0377-2732(クリップ部23)×32×6541915035
1,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする