曜日別特売

OPPロール OPR-Kシリーズ

OPPロール OPR-Kシリーズ - フロンティアOPPロール OPR-Kシリーズ - フロンティアOPPロール OPR-Kシリーズ - フロンティアOPPロール OPR-Kシリーズ - フロンティアOPPロール OPR-Kシリーズ - フロンティア

透明感が高いOPP素材です。クリアな包装で美しさをしのままに。

仕様紙管巻材質OPP40ミクロンクリア直径(Φmm)55長さ(m)30内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26369466OPR-K16004191788665-0377-59
1,890
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26369475OPR-K29004191789365-0377-60
2,380
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする