豊國工業
アッセ収納 800×400 ラテラル3段用縦仕切り
バリエーションも豊富!選んで間違いなし!!A4対応のアッセスチール収納庫シリーズ。
材質
スチール
色
ホワイト
質量(g)
500
コード
42009061
アズワン品番
65-0378-98
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2×350×167
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
2×350×167
内容量
1枚
注意
※ご注文の台数により、分納になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26369554
AS-A3L
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください