東進
ドット柄フェイスタオル 3色アソート
織り糸で表現されたカラフルなドットがかわいいフェイスタオル。
仕様
OP袋入れ
寸法(mm)
340×800
色
アソート(ホワイト、ブラウン、ブルー)
混率(%)
綿100
コード
42022848
質量(g/枚)
約87.5
アズワン品番
65-0379-53
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26369570
TQ01
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください