ラック・イン・オータム
プラロッカーS 錠なし 上置用 PL-Sシリーズ
組立て簡単、自由に組み合わせ!(
単体では使用できませんのでご注意ください。)
付属品
連結用金具(4個)
材質
ABS
質量(kg)
2.7
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×470×350
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26369615
PL-S-BL-H
扉ブルー
42088547
65-0380-83
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26369624
PL-S-IV-H
扉アイボリー
42088554
65-0380-84
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000