曜日別特売

プラロッカーS シリンダー錠 上置用 PL-Sシリーズ

プラロッカーS シリンダー錠 上置用 PL-Sシリーズ - ラック・イン・オータムプラロッカーS シリンダー錠 上置用 PL-Sシリーズ - ラック・イン・オータムプラロッカーS シリンダー錠 上置用 PL-Sシリーズ - ラック・イン・オータムプラロッカーS シリンダー錠 上置用 PL-Sシリーズ - ラック・イン・オータムプラロッカーS シリンダー錠 上置用 PL-Sシリーズ - ラック・イン・オータムプラロッカーS シリンダー錠 上置用 PL-Sシリーズ - ラック・イン・オータムプラロッカーS シリンダー錠 上置用 PL-Sシリーズ - ラック・イン・オータムプラロッカーS シリンダー錠 上置用 PL-Sシリーズ - ラック・イン・オータム

組立て簡単、自由に組み合わせ!(
単体では使用できませんのでご注意ください。)

付属品連結用金具(4個)、鍵(2個)材質ABS質量(kg)2.7外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×470×350内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26369640PL-S-BL-S扉ブルー4208856165-0380-85
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26369649PL-S-IV-S扉アイボリー4208857865-0380-86
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする