ラック・イン・オータム
プラロッカー ベース アジャスター付
組立て簡単、自由に組み合わせ!プラロッカー専用のアジャスター付ベースです。
材質
ABS
質量(kg)
1.7
機能
アジャスター機能
コード
42088585
アズワン品番
65-0380-87
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×470×55
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26369658
PL-BAS
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000