ラック・イン・オータム
プラロッカー 追加用棚板 棚受付
組立て簡単、自由に組み合わせ!プラロッカー専用の棚板です。
材質
ABS
質量(g)
380
コード
42088592
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
【外寸】265×375×12
アズワン品番
65-0380-88
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26369667
PL-SHE
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください