薄型軽量オリコン 30L フタなし 半透明

薄型軽量オリコン 30L フタなし 半透明 - サンコー(三甲)

従来比約20%軽量化した折りたたみコンテナ!

種別O-30Bブルートウメイ材質PP質量(g)1510有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×207フタなしコード42094593アズワン品番65-0381-04外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×221許容質量(kg)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2636967655856000TMBL35.5530×366×221ブルー透明56
2,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする