サトー
ハンドラベラー 本体
文字が大きく見やすい印字。しかも情報量倍増の二段印字。手を汚さずインキローラー交換可能。ラベルセットも簡単!
材質
樹脂
質量(g)
300
段数
2段型
桁数
【印字】6桁と8桁
コード
42104582
アズワン品番
65-0381-37
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
245×124×57
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26369746
UNO2W8L23-J1/6L23-J1
¥
31,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000