クルーズ
カード立て V型 CRVシリーズ
V型カード立てならこの商品!
仕様
中紙なし
材質
アクリル
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
【POP】93×61
色
クリアー
アズワン品番
65-0382-33
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×40×60
メーカー商品コード
42143413
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26369816
CRV791103-N
¥
590
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください