パンフレットスタンド LFDシリーズ

パンフレットスタンド LFDシリーズ - F.M.Lパンフレットスタンド LFDシリーズ - F.M.Lパンフレットスタンド LFDシリーズ - F.M.Lパンフレットスタンド LFDシリーズ - F.M.Lパンフレットスタンド LFDシリーズ - F.M.Lパンフレットスタンド LFDシリーズ - F.M.Lパンフレットスタンド LFDシリーズ - F.M.L

カウンター横や店舗前などちょっとした資料の掲示にちょうど良いサイズ!

材質スチール(粉体塗装)ホワイト耐荷重(kg)ストック棚:約2、1段あたり:約1機能ストック棚機能、折りたたみ機能内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×20×180(1段あたり)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
コード
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26369825LFD2410TW3.2A4パンフレット5段1列収納(折りたたみ式)421451965/1列65-0382-43
5,930
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
26369834LFD5410TW4.6A4パンフレット5段2列収納(折りたたみ式)421452025/2列65-0382-44
10,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする