フジリンクス
ソフトラテックスグローブ 粉付 L ブルー100枚
指先すべり止め加工。フィット感抜群。食品加工や医療事務におすすめです。
仕様
指先に凸凹あり
材質
天然ゴム
色
ブルー
サイズ
L
タイプ
厚手
入数(枚)
100
全長(cm)
24
コード
42268581
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
質量(g/枚)
約5.7(Mサイズ)
左右区別
左右兼用
アズワン品番
65-0385-69
粉有無
あり
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26370139
5033
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください