曜日別特売

三角コーン ホワイト

三角コーン ホワイト - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

学校での競技用や駐禁対策、区画・交通整理の必需品。駐車場・イベント会場など、シーンに合わせて選べるカラー。

種別8Y0014材質LDPEホワイト直径(Φmm)約296質量(g)約800外寸(mm)380×380×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700コード42334620アズワン品番65-0387-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263702188Y001400WH
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26370218
2023-12-24
用途: 駐車場の侵入防止管理に使用。

地元のホームセンター3箇所廻りましたが、白色の在庫が無い所もある中、モノタロウさんの価格が一番安い。また、送料も他の商品と合わせれば「無料」。今後も大型商品も、モノタロウさんに注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする