曜日別特売

Xスタンパー簿記スタンパー 黒 X-BKLシリーズ

Xスタンパー簿記スタンパー 黒 X-BKLシリーズ - シヤチハタXスタンパー簿記スタンパー 黒 X-BKLシリーズ - シヤチハタ

直径6ミリの小さな印面が簿記事務に最適!

質量(g)約4印面サイズ(Φmm)6油性 or 水性油性顔料印面種別浸透印内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
印字文字
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26370437X-BKL00014235795765-0388-71
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26370446X-BKL00184235797165-0388-72
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする