東進
カラーおしぼりタオル 5色アソート
5色あるので取替え確認や使用場所などを色で使い分けできます。
寸法(mm)
340×360
色
アソート(ホワイト・ブルー・ピンク・イエロー・グリーン)
混率(%)
綿100
コード
42358503
質量(g/枚)
約34.3
アズワン品番
65-0388-78
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26370455
KKOT1105
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください