東進
業務用ショートパイルスレンタオル 6枚 GSシリーズ
薄手のショートパイルで乾きやすい業務用タオル。密度があるのでほつれにくく、丈夫です。理美容業に最適。
寸法(mm)
340×850
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約62.5
内容量
1パック(6枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26370464
GS1
ブラック
42358589
65-0388-79
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26370480
GS2
ブラウン
42358596
65-0388-80
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26370489
GS3
イエロー
42358602
65-0388-81
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26370498
GS4
ホワイト
42358619
65-0388-82
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください