昭和刷子
ドルコ2枚刃 首振り 250本
首振り、2枚刃タイプのカミソリです。
材質
ハンドル・キャップ:PP樹脂 刃:ステンレス MTフィルム包装
色
ホワイト
質量(g)
1本:7.30、250個入:2330
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
105×40×20
コード
42377962
アズワン品番
65-0389-76
内容量
1箱(250本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26370534
200085
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000