曜日別特売

重量物対応ファイルワゴン 10シリーズ

重量物対応ファイルワゴン 10シリーズ - 林製作所重量物対応ファイルワゴン 10シリーズ - 林製作所重量物対応ファイルワゴン 10シリーズ - 林製作所重量物対応ファイルワゴン 10シリーズ - 林製作所

たくさん保管するなら、幅広の高耐荷重タイプ!

付属品スパナ材質本体:スチール、キャスター:ナイロンホワイト・シルバー機能キャスターストッパー(2個)棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)660×250内容量1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
棚板数(枚)
コード
棚段数(段)
等分布荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2637059510-006MH-119.23(固定)423954783約40(棚板1枚あたり)
36,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2637060410-007MH17.82(固定)423954852(天板付)約10(天板)、約40(棚板1枚あたり)
35,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする