木製デスク下ワゴン OF2シリーズ

木製デスク下ワゴン OF2シリーズ - 白井産業木製デスク下ワゴン OF2シリーズ - 白井産業木製デスク下ワゴン OF2シリーズ - 白井産業木製デスク下ワゴン OF2シリーズ - 白井産業木製デスク下ワゴン OF2シリーズ - 白井産業木製デスク下ワゴン OF2シリーズ - 白井産業木製デスク下ワゴン OF2シリーズ - 白井産業木製デスク下ワゴン OF2シリーズ - 白井産業

デスク周り整理のため木製ワゴン。棚板は3cmピッチで調節可能なので収納物に合わせて設置可能です。

段数2棚板数(枚)1(可動/30mmピッチ)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26370620OF2-6045Wホワイト-7.1-
11,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26370638OF2-6060Pホワイト-6.7-
11,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26371654OF2-6045Pホワイト450×343×5927.1棚板1枚あたり:10/地板:30
11,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする