木製デスク下ワゴン スリム

木製デスク下ワゴン スリム - 白井産業木製デスク下ワゴン スリム - 白井産業木製デスク下ワゴン スリム - 白井産業木製デスク下ワゴン スリム - 白井産業木製デスク下ワゴン スリム - 白井産業木製デスク下ワゴン スリム - 白井産業

デスク周り整理のため木製ワゴン。A3ヨコファイルも収納可能でPC本体やかばんの保管にも便利です。

材質本体・棚板:プリント紙化粧繊維板、キャスター:ナイロン幅(mm)300高さ(mm)592奥行(mm)493段数2キャスターあり(ストッパー付き)棚板数(枚)1(固定)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×470×442機能キャスターストッパー(2個)コード42395560等分布荷重(kg)天板:5、地板:30アズワン品番65-0390-24天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×394×18施錠なし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26370629OF2-6030Wホワイト300×493×5922段7.135
11,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする