サンヨーアメニティ
ヘアブラシ 袋入り 250本入
シンプル&スリムな携帯ヘアブラシ。
材質
PP
色
ホワイト
質量(g)
6
タイプ
ストレート(袋入)
寸法(幅W×長さL)(mm)
20×165
コード
42402664
アズワン品番
65-0390-91
内容量
1箱(250本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26370805
225335
¥
9,180
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000