エヌアイツール
カタログスタンド3段
折り畳み式で持ち運びも便利。展示会などでも大活躍。
付属品
なし
材質
スチール
色
クロームメッキ
適合サイズ
A4サイズ(210×297mm)
コード
42419778
アズワン品番
65-0392-07
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×210×420
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
225×27
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26370884
EN-KAU-CAT13
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000