曜日別特売

リンクチェア ブラウン 4脚セット

リンクチェア ブラウン 4脚セット - あずま工芸リンクチェア ブラウン 4脚セット - あずま工芸リンクチェア ブラウン 4脚セット - あずま工芸リンクチェア ブラウン 4脚セット - あずま工芸リンクチェア ブラウン 4脚セット - あずま工芸リンクチェア ブラウン 4脚セット - あずま工芸

高級感あふれるデザイン。4脚までスタッキング可能です。

材質背座:(張り地)PUレザー(中身)ウレタン、脚:スチール質量(kg)5ダークブラウン座面高さ(mm)440アズワン品番65-0392-49座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×570×830メーカー商品コード42425571内容量1セット(4脚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26370909TDC-9330
78,000
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする