あずま工芸
リンクチェア ベージュ 4脚セット
高級感あふれるデザイン。4脚までスタッキング可能です。
材質
背座:(張り地)PUレザー(中身)ウレタン、脚:スチール
質量(kg)
5
アズワン品番
65-0392-50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
410×410
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×570×830
メーカー商品コード
42425588
内容量
1セット(4脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26370918
TDC-9336
ベージュ
460×570×830
440
410×410
5
¥
78,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください