CLOVE
リネアチェア ブラック 2脚セット
こだわったのは背座のウレタン厚。安心できる座り心地です。
材質
背・座:(張り地)ポリエステル(中身)ウレタン、脚:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
6.7
色
ブラック
座面高さ(mm)
435
アズワン品番
65-0392-52
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
440×430
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×570×760
メーカー商品コード
42425700
スタッキング
4脚
内容量
1セット(2脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26370936
TCK1-SP01
¥
38,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください