曜日別特売

リネアチェア レッド 2脚セット

リネアチェア レッド 2脚セット - CLOVEリネアチェア レッド 2脚セット - CLOVEリネアチェア レッド 2脚セット - CLOVEリネアチェア レッド 2脚セット - CLOVEリネアチェア レッド 2脚セット - CLOVEリネアチェア レッド 2脚セット - CLOVEリネアチェア レッド 2脚セット - CLOVE

こだわったのは背座のウレタン厚。安心できる座り心地です。

材質背・座:(張り地)ポリエステル(中身)ウレタン、脚:スチール(粉体塗装)質量(kg)6.7アズワン品番65-0392-53座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×430外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×570×760メーカー商品コード42425717スタッキング4脚内容量1セット(2脚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26370945TCK1-SP02レッド485×570×760435440×4306.7
38,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする