曜日別特売

角底袋 白無地 12号

角底袋 白無地 12号 - フロンティア角底袋 白無地 12号 - フロンティア
(1件のレビュー)

立体物から平たい物までラッピングできる使いやすい定番の角底袋。

材質片艶晒クラフト60g/平方メートル幅(mm)180白無地高さ(mm)350サイズ(号)12コード42442073マチ(mm)105アズワン品番65-0393-08内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26370988XZT00424
2,370
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 大判焼き
大判焼き吉田製造業

安い
大きさ丁度いい
しっかりしていてクチが開けやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする