フロンティア
角底袋 茶無地 12号
立体物から平たい物までラッピングできる使いやすい定番の角底袋。
材質
未晒クラフト50g/平方メートル
幅(mm)
180
色
茶無地
高さ(mm)
350
サイズ(号)
12
コード
42442110
マチ(mm)
105
アズワン品番
65-0393-09
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26370997
XZT00386
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください