NFA折りたたみイス座樹脂 ブラック5脚セット

NFA折りたたみイス座樹脂 ブラック5脚セット - TOKIO(藤沢工業)NFA折りたたみイス座樹脂 ブラック5脚セット - TOKIO(藤沢工業)NFA折りたたみイス座樹脂 ブラック5脚セット - TOKIO(藤沢工業)NFA折りたたみイス座樹脂 ブラック5脚セット - TOKIO(藤沢工業)NFA折りたたみイス座樹脂 ブラック5脚セット - TOKIO(藤沢工業)NFA折りたたみイス座樹脂 ブラック5脚セット - TOKIO(藤沢工業)NFA折りたたみイス座樹脂 ブラック5脚セット - TOKIO(藤沢工業)

使い勝手にこだわった、機能充実シリーズ。

材質背・座:PP、脚:アルミ幅(mm)518質量(kg)2.8高さ(mm)744奥行(mm)455キャスターなし肘掛なし機能横連結機能座高(mm)425アズワン品番65-0393-80座面寸法(幅W×奥行D)(mm)405×402メーカー商品コード42468639スタッキング最大30脚メモ台なし色(座面)ブラック色(背面)ブラック内容量1セット(5脚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26371076NFAN-700518×455×744405×4022.8
42,900
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする